{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Lunghezza chiave L1 | 310 mm | |
Lunghezza chiave L2 | 64 mm | |
⌀ Foro F | 24 mm | |
Profilo di manovra lato corto | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Profilo di manovra lato lungo | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Angolo | 90 grado - 95 grado | |
Processo di produzione | forgiate | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Aperture uguali da entrambi i lati | si | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621340 30 | |
Codice del produttore | 621340 30 |