Chiave a bussola, piegata 23 mm

Codice art.: 621340 23
Sconto
23.90 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 23 mm
Lunghezza chiave L1 240 mm
Lunghezza chiave L2 50,5 mm
⌀ Foro F 18 mm
Profilo di manovra lato corto Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra lato lungo Chiavi a bussola con bocca esagonale
Angolo 90 grado - 95 grado
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale
Aperture uguali da entrambi i lati si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621340 23
Codice del produttore 621340 23

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale su entrambi i lati; Dim. 6 e 7 esagonali su entrambi i lati, dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegate a 90 − 95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello