Chiavi a croce 5

Codice art.: 621100 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 128×129 mm
Apertura 1 11 mm
Apertura 2 13 mm
Apertura 3 14 mm
Apertura 4 17 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Materiale acciaio da bonifica, cromato
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621100 5
EAN / GTIN 2050001011916
Codice del produttore 621100 5

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio per bonifica a parete sottile con 4 diverse misure esagonali delle bocche.

Materiale:

Tubi d’acciaio per bonifica, al cromo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello