{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 110×110 mm | |
Apertura 1 | 7 mm | |
Apertura 2 | 8 mm | |
Apertura 3 | 10 mm | |
Apertura 4 | 13 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Materiale | acciaio da bonifica, cromato | |
Superficie | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621100 3 | |
EAN / GTIN | 2050001011909 | |
Codice del produttore | 621100 3 |