Chiave a tubo doppia esagonale 6X7 mm

Codice art.: 620502 6X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 6 mm
Apertura 2 7 mm
Lunghezza complessiva 105 mm
⌀ Foro per spina di manovra 4 mm
Esagono esterno codolo S 9 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Esagono di manovra
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 620502 6X7
EAN / GTIN 4062406545680
Codice del produttore 620502 6X7

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Simile a norma DIN 896 A.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello