Chiave a tubo doppia esagonale 21X23 mm

Codice art.: 620502 21X23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 21 mm
Apertura 2 23 mm
Lunghezza complessiva 185 mm
⌀ Foro per spina di manovra 10 mm
Esagono esterno codolo S 21 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Esagono di manovra
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 620502 21X23
EAN / GTIN 4062406545765
Codice del produttore 620502 21X23

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Simile a norma DIN 896 A.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello