{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave | 225 mm | |
⌀ Anello D1 | 28 mm | |
⌀ Anello D2 | 32 mm | |
Altezza della testa h | 9 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Lato anello AS-drive | si | |
Forma arcuata | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 618000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754022090 | |
Codice del produttore | 41091922 |