Chiave poligonale doppia speciale 10X12 mm

Codice art.: 618000 10X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 12 mm
Lunghezza chiave 150 mm
⌀ Anello D1 16,5 mm
⌀ Anello D2 19,5 mm
Altezza della testa h 6,5 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata (resistente al distacco)
Dimensione apertura Metrica
Lato anello AS-drive si
Forma arcuata si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 618000 10X12
EAN / GTIN 4018754022038
Codice del produttore 41091012

Descrizione

Esecuzione:

Chiave poligonale forgiata AD arco. Aperture a tolleranze ridotte. Resistente alla torsione. Con profilo AS-Drive.

Uso:

Chiave speciale per lavori sul blocco motore, per esempio montaggio del carburatore, collettore, ecc. e ovunque sia difficile raggiungere viti e bulloni con normali chiavi poligonali doppie.

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello