Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 8X10 mm

Codice art.: 615700 8X10
Sconto
9.20 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 8 mm
    Apertura 2 10 mm
    Lunghezza chiave L 180 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 14 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 16 mm
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615700 8X10
    Codice del produttore 615700 8X10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo AS-Drive.

    Vantaggi:

    Profilo AS-Drive:
    • Le viti vengono strette sui fianchi.
    • Le viti non si rovinano.
    • Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
    • Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Nota:

    Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio AS-drive.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello