Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 12X14 mm

Codice art.: 615700 12X14
Sconto
10.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 12 mm
Apertura 2 14 mm
Lunghezza chiave L 220 mm
⌀ Massimo anello D1 max 20 mm
⌀ Massimo anello D2 max 23 mm
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615700 12X14
Codice del produttore 615700 12X14

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo AS-Drive.

Vantaggi:

Profilo AS-Drive:
  • Le viti vengono strette sui fianchi.
  • Le viti non si rovinano.
  • Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
  • Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio AS-drive.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello