{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker Imperial | |
Apertura | 3/4 pollici | |
Lunghezza chiave L | 246 mm | |
Apertura bocca b | 42 mm | |
Altezza bocca h1 | 9,5 mm | |
Altezza anello h2 | 11 mm | |
⌀ Anello D | 34,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614890 3/4 | |
EAN / GTIN | 4013288167446 | |
Codice del produttore | 05073287001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici 3/4 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
44.70 CHF
CHF 22.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 21.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 4,5 | 5 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
Posizione anello | 0 | 0 |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 80 | 72 |
Altezza bocca h1 | 9,5 | 8,5 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |