{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker Imperial | |
Apertura | 5/16 pollici | |
Lunghezza chiave L | 144 mm | |
Apertura bocca b | 20 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,5 mm | |
Altezza anello h2 | 7 mm | |
⌀ Anello D | 18 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614890 5/16 | |
Codice del produttore | 05073280001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici 5/16 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
27.90 CHF
CHF 14.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Anello D | 18 | 17,3 |
Dimensione apertura | in pollici | in pollici |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 80 | 72 |
Apertura bocca b | 20 | 17,7 |
Altezza bocca h1 | 5,5 | 4,6 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |