{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6001 Joker Switch | |
Apertura | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 246 mm | |
Apertura bocca b | 42 mm | |
Altezza bocca h1 | 9,5 mm | |
Altezza anello h2 | 11 mm | |
⌀ Anello D | 34,7 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | opaco cromato | |
Dimensione apertura | metrica | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614875 19 | |
EAN / GTIN | 4013288184764 | |
Codice del produttore | 05020074001 |