Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6001 Switch, reversibili, piegate di 15° 13 mm

Codice art.: 614875 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6001 Joker Switch
Apertura 13 mm
Lunghezza chiave L 179 mm
Apertura bocca b 27,3 mm
Altezza bocca h1 7 mm
Altezza anello h2 8,5 mm
⌀ Anello D 26 mm
Posizione anello 15 grado
Angolo di registro 4,5 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie opaco cromato
Dimensione apertura metrica
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614875 13
EAN / GTIN 4013288184702
Codice del produttore 05020068001

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).
Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.
Lato anello inclinate a 15°, reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello