Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000 12 mm

Codice art.: 614870 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6000 Joker
Apertura 12 mm
Lunghezza chiave L 170,7 mm
Apertura bocca b 26,3 mm
Altezza bocca h1 6,6 mm
Altezza anello h2 8,5 mm
⌀ Anello D 25 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 80
Angolo di registro 4,5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614870 12
EAN / GTIN 4013288212603
Codice del produttore 05073272001

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).
Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello