{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker | |
Apertura | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 159 mm | |
Apertura bocca b | 22 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,5 mm | |
Altezza anello h2 | 7,2 mm | |
⌀ Anello D | 21 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614870 10 | |
EAN / GTIN | 4013288165268 | |
Codice del produttore | 05073270001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, Apertura: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
CHF 26.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 15.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
164 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino
CHF 11.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 16.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
224 pezzi in magazzino
CHF 14.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 4,5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
⌀ Anello D | 21 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
Lunghezza chiave L | 159 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 153 mm | 160 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 22 mm |