Chiave a cricchetto quadrupla “4 in 1” 9-15

Codice art.: 614848 9-15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 9 mm
Apertura 2 11 mm
Apertura 3 14 mm
Apertura 4 15 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
⌀ Massimo anello D1 23 mm
⌀ Massimo anello D2 30 mm
Altezza massima anello h1 14 mm
Altezza massima anello h2 16 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614848 9-15
EAN / GTIN 4045197727084
Codice del produttore 614848 9-15

Descrizione

Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un’apertura diversa.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello