{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Apertura 3 | 17 mm | |
Apertura 4 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 210 mm | |
⌀ Massimo anello D1 | 26 mm | |
⌀ Massimo anello D2 | 35 mm | |
Altezza massima anello h1 | 15 mm | |
Altezza massima anello h2 | 20 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614848 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197722553 | |
Codice del produttore | 614848 10-19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave a cricchetto quadrupla “4 in 1” 10-19
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
310 pezzi in magazzino
CHF 36.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
CHF 46.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 210 | 210 |
⌀ Massimo anello D2 | 35 | 35 |
Angolo di registro | 5 | 5 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
Apertura 2 | 13 | 13 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura 4 | 19 | 19 |