{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7/16 pollici | |
Lunghezza chiave L | 168 mm | |
Apertura bocca b | 24 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,3 mm | |
Altezza anello h2 | 8,3 mm | |
⌀ Anello D | 22,5 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614825 7/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331236 | |
Codice del produttore | 614825 7/16 |