{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 3/8 pollici | |
Lunghezza chiave L | 160 mm | |
Apertura bocca b | 22 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,2 mm | |
Altezza anello h2 | 7,7 mm | |
⌀ Anello D | 20,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614825 3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197331229 | |
Codice del produttore | 614825 3/8 |