{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 9/16 pollici | |
Lunghezza chiave L | 181 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613970 9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197550088 | |
Codice del produttore | 613970 9/16 |