Chiave combinata, pollici 5/16 pollici

Codice art.: 613970 5/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5/16 pollici
Lunghezza chiave L 121 mm
Altezza bocca massima h1 4,5 mm
Altezza massima anello h2 max 7 mm
Posizione anello 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura in pollici
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613970 5/16
EAN / GTIN 4045197550040
Codice del produttore 613970 5/16

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello