Chiave a zampa di gallo Forma delle ganasce 30 mm

Codice art.: 612900 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 30 mm
Lunghezza L 50 mm
Larghezza della testa b 50 mm
Spessore della testa h 8 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Forma, uscita Forma delle ganasce
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612900 30
EAN / GTIN 4018754149186
Codice del produttore 02200030

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, testa con quadro femmina per accogliere leve di manovra, quali cricchetti, prolunghe, ecc.

Uso:

Grazie alla possibilità di utilizzare leve di manovra diverse, si riescono a raggiungere con facilità anche punti difficilmente accessibili.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuz. cromata; finitura arrotondata della superficie (bordi levigati).

Nota:

Per leve di manovra adatte vedi n. art. 632000641350 e 655230657766.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello