Chiave a zampa di gallo Forma delle ganasce 19 mm

Codice art.: 612900 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Lunghezza L 42,5 mm
Larghezza della testa b 38 mm
Spessore della testa h 6,3 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Forma, uscita Forma delle ganasce
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612900 19
EAN / GTIN 4018754003563
Codice del produttore 02200019

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, testa con quadro femmina per accogliere leve di manovra, quali cricchetti, prolunghe, ecc.

Uso:

Grazie alla possibilità di utilizzare leve di manovra diverse, si riescono a raggiungere con facilità anche punti difficilmente accessibili.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuz. cromata; finitura arrotondata della superficie (bordi levigati).

Nota:

Per leve di manovra adatte vedi n. art. 632000641350 e 655230657766.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello