Mola abrasiva bombata diamantata D×T×H (mm) D64

Codice art.: 597750 D64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 12A2F

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione Rettifica di utensili
    Materiale abrasivo diamantato
    Sigla materiale abrasivo D
    Grana D64
    Specifica D64C50B DIAGO W-Carbide
    Forma 12A2F
    ⌀ Disco D 125 mm
    Larghezza disco T 23 mm
    ⌀ Foro H 20 mm
    Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 5 mm
    Altezza rivestimento abrasivo X 4 mm
    Tipo di prodotto Platorello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 597750 D64
    EAN / GTIN 9003177313875
    Codice del produttore 731387

    Tabella dati

    Metallo duro (HM)
     
    Alluminio, CFRP
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato.
    A grana fine per un’ottima qualità superficiale con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: D64C50B DIAGO W-Carbide.

    Uso:

    Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro. Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello