Mola abrasiva bombata diamantata D×T×H (mm) D126

Codice art.: 597750 D126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 12A2F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Specifica D126C75B DIAGO W-Carbide
Forma 12A2F
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 23 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 5 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 4 mm
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597750 D126
EAN / GTIN 9003171029024
Codice del produttore 102902

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato.
Grana universale per una qualità superficiale medio-fine e fine con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro. Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello