{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Rettifica di utensili | |
Materiale abrasivo | Corindone sinterizzato | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 80 | |
Specifica | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
Forma | 6 | |
⌀ Disco D | 80 mm | |
Larghezza disco T | 40 mm | |
⌀ Foro H | 20 mm | |
Spessore parete W | 6 mm | |
Spessore E | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Mole abrasive a tazza |
Codice articolo | 597010 SK80 | |
EAN / GTIN | 9003170028172 | |
Codice del produttore | 34048152 |