Mola abrasiva a tazza ceramica D×T×H mm EK80

Codice art.: 597010 EK80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 6

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo Corindone nobile bianco
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Specifica SD83AII7PVK3F steel universal
Forma 6
⌀ Disco D 80 mm
Larghezza disco T 40 mm
⌀ Foro H 20 mm
Spessore parete W 6 mm
Spessore E 10 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597010 EK80
EAN / GTIN 9003174750277
Codice del produttore 475027

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva a tazza con:
corindone nobile bianco. Specifica: SD83AII7PVK3F steel universal.

Uso:

Per la raffilatura di punte, frese, ecc. Consigliata rettifica a umido con emulsione o olio per rettifica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello