Mola a legante ceramico D×T×H (mm) NK60

Codice art.: 596350 NK60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Smerigliatrice da banco
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione Smerigliatrice da banco
    Materiale abrasivo Corindone normale grigio-blu
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 60
    Grado di finezza medio
    Specifica Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M
    ⌀ Interno anello di riduzione 32 mm
    Forma 1
    ⌀ Disco D 175 mm
    Larghezza disco T 25 mm
    ⌀ Foro H 51 mm
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 596350 NK60
    EAN / GTIN 9003170681346
    Codice del produttore 68134

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole abrasive di alta qualità e lunga durata con legante ceramico. Elevata precisione di oscillazione assiale, massima velocità di lavorazione 40 m/s. Per impiego universale su rettificatrici doppie per sbavare, affilare e riaffilare gli utensili.

    Uso:

    Per acciai da costruzione e acciai a basso tenore di lega, nonché per ghisa grigia.

    Specifica:

    Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M.

    Fornitura:

    Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

    Nota:

    Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello