Mola a legante ceramico D×T×H (mm) C800

Codice art.: 596350 C800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Smerigliatrice da banco
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lavorazione Smerigliatrice da banco
    Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grana 800
    Grado di finezza extra fine
    Specifica Carburo di silicio con legante PU
    ⌀ Interno anello di riduzione 32 mm
    Forma 1
    ⌀ Disco D 175 mm
    Larghezza disco T 25 mm
    ⌀ Foro H 51 mm
    Velocità periferica massima 25 m/s
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 596350 C800
    EAN / GTIN 9003170520874
    Codice del produttore 52087

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole levigatrici elastiche, molto dolci. Velocità massima di lavorazione 25 m/s.

    Uso:

    Per affilare taglienti, lucidare, rettificare e per sbavature di precisione. Il diametro della flangia di serraggio deve essere pari ad almeno 2/3 del diametro della mola.

    Specifica:

    Carburo di silicio con legante PU.

    Fornitura:

    Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

    Nota:

    Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello