{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 25 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 350 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 175 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 525 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 25 | |
EAN / GTIN | 3165140949729 | |
Codice del produttore | 2608594203 |