{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 121 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 70 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 35 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 105 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 121 | |
EAN / GTIN | 3165140950138 | |
Codice del produttore | 2608594244 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus 121 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 41.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 79.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 105 | 105 |
Numero di giri consigliato, INOX | 35 | 35 |
Numero di giri consigliato, acciaio | 70 | 70 |
Denti / pollice | 4-5 | 4 / 6 |
Diametro | 121 | 121 |
Serie | Power Change Plus | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo |