Sega a tazza in bimetallo 52 mm

Codice art.: 589010 52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 4 / 6
Diametro 52 mm
Numero di giri consigliato, acciaio 165 min-1
Numero di giri consigliato, INOX 80 min-1
Numero di giri consigliato, alluminio 245 min-1
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589010 52
EAN / GTIN 4045197798336
Codice del produttore 589010 52

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da ⌀ 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L’ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.
  • Geometria vario-tooth 4 / 6 denti per pollice per funzionamento senza vibrazioni.
  • Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni 38 mm.
  • Denti rettificati in modo preciso – Taglio rapidissimo e bordi taglienti più puliti.

Uso:

Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, acciaio legato, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L’utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).

Raccomandazioni:

L’uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

Nota:

Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe a tazza in bimetallo disponibili in commercio, eccetto SDS Bosch.
Per le testine di foratura per pietra vedi n. art. 788000.
Per i tagliadischi in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello