Attacco, Modello: 210S

Codice art.: 589310 210S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
225 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo con bocca esagonale
Apertura codolo 11 mm
Per seghe a tazza di ⌀ 32 mm - 210 mm
Tipo di prodotto Attacco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758
Codice del produttore 589310 210S

Descrizione

Esecuzione:

Attacco standard con forza di serraggio elevata.

Fornitura:

Incluse punte da centro in HSS.

Nota:

Per il serraggio su macchine fisse con attacco non esagonale selezionare il mandrino n. art. 342220 Dim. 16/16 e il corrispondente attacco.
Per attacco CM2, ad es. attacco n. art. 342500 Dim. 2/16.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello