Vite di serraggio con passaggio interno per LR 32 mm

Codice art.: 575096 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 32 mm
Filettatura M M16
⌀ Testa 56 mm
Spessore della testa K 9,5 mm
Apertura 8 mm
Coppia di serraggio consigliata 30 Nm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575096 32
EAN / GTIN 4062406057084
Codice del produttore 575096 32

Descrizione

Esecuzione:

Vite di serraggio (zincata) con esagono incassato. Con fori per lubrorefrigerante.

Uso:

Per spazzole circolari e a piattello GARANT. Fare attenzione alla coppia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello