{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ mandrino | 22 mm | |
Filettatura M | M10 | |
⌀ Testa | 32 mm | |
Spessore della testa K | 8,5 mm | |
Apertura | 6 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 20 Nm | |
Tipo di prodotto | Vite di serraggio |
Codice articolo | 575096 22 | |
EAN / GTIN | 4062406057060 |