Spazzola per piattello grana ceramica (CER) 120

Codice art.: 575030 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 120
⌀ Spazzola D1 70 mm
⌀ Piattello D2 76 mm
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grado di finezza medio
Spessore setole 1,1 mm
⌀ Superficie di lavoro 70 mm
⌀ Foro d1 22 con cava mm
Lunghezza utile H1 35 mm
Velocità consigliata 1.900 min-1 - 2.300 min-1
Numero massimo giri 4.500 min-1
Avanzamento 2.500 mm/min - 5.000 mm/min
Accostamento 0,8 (fine) – 1,5 (grosso) mm
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575030 120
EAN / GTIN 4045197892737
Codice del produttore 575030 120

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).
Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Spazzole in nylon con percentuale di grana ceramica. Azione abrasiva aggressiva.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza altri accessori.
  • Elevatissima precisione di concentricità.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura, arrotondamento degli spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello