Spazzola a pennello con filo intrecciato filo INOX 19X0,35 mm

Codice art.: 574900 19X0,35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× Spessore setole (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione Filo INOX
    ⌀ Spazzola D1 19 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Spessore setole 0,35 mm
    Lunghezza utile H1 28 mm
    Trecce intrecciato verso sinistra
    Numero di trecce 6
    Numero massimo giri 20.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola a pennello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 574900 19X0,35
    EAN / GTIN 4017359126295
    Codice del produttore 453378

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filo liscio intrecciato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm, spessore uniforme, molto resistente all’usura.
    Qualità di filo INOX 1.4401 (AISI 316). Corpo portante con rivestimento in plastica per la lavorazione dell'acciaio legato.

    Uso:

    Per la sbavatura, la scorificazione e per tutti i lavori di spazzolatura medio-pesanti.
    L'apertura della spazzola varia a seconda del numero di giri e può essere pertanto inserita in punti stretti come per es. l'interno di alloggiamenti.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello