{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 22 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Spessore setole | 0,25 mm | |
Lunghezza utile H1 | 28 mm | |
Trecce | intrecciato verso sinistra | |
Numero di trecce | 8 | |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574900 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359071441 | |
Codice del produttore | 454358 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola a pennello con filo intrecciato filo INOX, ⌀ Spazzole D1× Spessore setole: 22X0,25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 32.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 8 | 6 |
Lunghezza utile H1 | 28 mm | 28 mm |
Materiale guarnizione | Filo INOX | Filo in acciaio |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Trecce | intrecciato verso sinistra | intrecciato verso sinistra |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello | Spazzola a pennello |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |