Spazzola a pennello filo in acciaio 0,30 mm 22X22

Codice art.: 574550 22X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 23 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Strettoio D2 22 mm
Lunghezza strettoio L2 22 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574550 22X22
EAN / GTIN 4067263935063
Codice del produttore 574550 22X22

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, unito a un supporto di acciaio, ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili e trapani a mano. Per la pulizia e la sbavatura di punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello