{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
⌀ Strettoio D2 | 10 mm | |
Lunghezza strettoio L2 | 80 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574550 10X80 | |
EAN / GTIN | 4067263935049 | |
Codice del produttore | 574550 10X80 |