{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 60 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 17 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574150 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263907077 | |
Codice del produttore | 574150 60X15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,20 mm 60X15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 6.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 10.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 9.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiale guarnizione | filo in acciaio | filo INOX | filo di ottone |
Spessore setole | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ Spazzola D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |