{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 40 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 10 mm | |
Lunghezza utile H1 | 9 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 18.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574150 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263907053 | |
Codice del produttore | 574150 40X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,20 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 40X10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spessore setole | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ Spazzola D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Numero massimo giri | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |