{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 80 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Larghezza utile L1 | 13 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574050 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263907039 | |
Codice del produttore | 574050 80X18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm 80X18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 6.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 7.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiale guarnizione | filo in acciaio | filo in acciaio | filo INOX |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |