Bristle Brush modello C ⌀ 50 mm ⌀ Codolo 6 mm 80

Codice art.: 573547 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 80
    ⌀ Spazzola D1 50 mm
    Larghezza spazzola 10 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Denominazione originale prodotto BB-ZS
    Colore giallo
    Numero massimo giri 15.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 573547 80
    EAN / GTIN 54046719316323
    Codice del produttore 7000078180

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.
    La spazzola radiale Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
    Mandrino portapezzi (⌀ Codolo 6 mm) con segmenti colati.
    Con setole piegate (modello C) per la lavorazione di superfici profilate.

    Uso:

    Rispettare il senso di rotazione.
    Impiego su smerigliatrici diritte o alberi flessibili senza altri accessori.
    Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello