Bristle Brush modello C ⌀ 50 mm ⌀ Codolo 6 mm 220

Codice art.: 573547 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 220
⌀ Spazzola D1 50 mm
Larghezza spazzola 10 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Denominazione originale prodotto BB-ZS
Colore rosso
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573547 220
EAN / GTIN 54046719316347
Codice del produttore 7000078179

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.
La spazzola radiale Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
Mandrino portapezzi (⌀ Codolo 6 mm) con segmenti colati.
Con setole piegate (modello C) per la lavorazione di superfici profilate.

Uso:

Rispettare il senso di rotazione.
Impiego su smerigliatrici diritte o alberi flessibili senza altri accessori.
Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello