Spazzola circolare sottile diritta, filo in INOX da 0,50 mm 125X22 mm

Codice art.: 571410 125X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× ⌀ Foro d 1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale guarnizione Filo INOX
    ⌀ Spazzola D1 125 mm
    ⌀ Foro d1 22 mm
    Spessore setole 0,5 mm
    Larghezza utile L1 6 mm
    Lunghezza utile H1 26 mm
    Numero di trecce 40
    Numero massimo giri 15.000 min-1
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 571410 125X22
    EAN / GTIN 4017359154229
    Codice del produttore 47380140

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filo in INOX liscio da 0,50 mm, struttura sottile, intrecciato e fissato saldamente nel corpo in acciaio. Elevata durata e silenziosità.

    Uso:

    Speciale per la lavorazione di cordoni di saldatura a U e a V, o per raccordi di condotte.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello