{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | |
⌀ Foro d1 | 22 mm | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 6 mm | |
Lunghezza utile H1 | 22 mm | |
Numero di trecce | 32 | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571410 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359157725 | |
Codice del produttore | 47280132 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare sottile diritta, filo in INOX da 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1 × ⌀ Foro d 1: 115X22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 41.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 23.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 32 | 20 |
Larghezza utile L1 | 6 mm | 14 mm |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo INOX |
Spessore setole | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | 115 mm |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 12.500 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |