{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 125 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 29 mm | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571205 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359458693 | |
Codice del produttore | 473217WZ |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Spazzola circolare intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm 125XM14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino
CHF 30.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 20 | 20 | 20 | 20 |
Larghezza utile L1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lunghezza utile H1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | filo in acciaio | filo in acciaio | filo INOX |
Filettatura M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Numero massimo giri | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |