{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 125 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 29 mm | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571207 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906711 | |
Codice del produttore | 571207 125XM14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola circolare intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M: 125XM14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiale guarnizione | filo in acciaio | filo in acciaio | filo INOX |
Filettatura M | M14 | M14 | M14 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |